GIRA - GIR542400 Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini pot.frei - 542400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010337774211
Artikelnummer
GIR542400
Herstellernummer
542400
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


