GIRA - GIR539301 S3000 RTR Display System 55 Cremeweiss - 539301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - nein
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz - nein
Anzahl der Tasten - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337055112
Artikelnummer
GIR539301
Herstellernummer
539301
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


