GIRA - GIR536603 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5 - 536603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - nein
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Geeignet für Schalteinsatz - nein
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337027447
Artikelnummer
GIR536603
Herstellernummer
536603
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


