Startseite

GIRA - GIR5366005 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5 - 5366005

KopierenKopieren
GIRA - GIR5366005 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Geeignet für Schalteinsatz - nein

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337037484

Artikelnummer

GIR5366005

Herstellernummer

5366005

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display Schwarz matt Merkmale: - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit Schaltzeit. - Automatische Sommer- Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. - Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um +-2 Stunden anpassbar. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. - Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie