Startseite

GIRA - GIR536501 S3000 Touchaufsatz System 55 Cremeweiss - 536501

KopierenKopieren
GIRA - GIR536501 S3000 Touchaufsatz System 55 Cremeweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337096856

Artikelnummer

GIR536501

Herstellernummer

536501

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Touchaufsatz Cremeweiß glänzend Merkmale: - Die Steuerung erfolgt durch leichtes berühren oder wischen auf der Bedienfläche. - Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz. - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition. - Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung). - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie