Startseite

GIRA - GIR5363005 S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 5 - 5363005

KopierenKopieren
GIRA - GIR5363005 S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Geeignet für Schalteinsatz - nein

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337037460

Artikelnummer

GIR5363005

Herstellernummer

5363005

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Memory Schwarz matt Merkmale: - Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie