Startseite

GIRA - GIR536203 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Reinweiss - 536203

KopierenKopieren
GIRA - GIR536203 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Geeignet für Schalteinsatz - ja

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337063858

Artikelnummer

GIR536203

Herstellernummer

536203

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bedienaufsatz 2fach Reinweiß glänzend
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie