Startseite

GIRA - GIR5362005 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Schwarz m - 5362005

KopierenKopieren
GIRA - GIR5362005 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337063919

Artikelnummer

GIR5362005

Herstellernummer

5362005

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bedienaufsatz 2fach Schwarz matt
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie