GIRA - GIR5361015 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Grau - 5361015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Geeignet für Schalteinsatz - ja
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337087212
Artikelnummer
GIR5361015
Herstellernummer
5361015
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


