GIRA - GIR535410 Funk Handsender 4f Gira eNet Anthrazit - 535410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - eNet
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337774099
Artikelnummer
GIR535410
Herstellernummer
535410
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein


