Startseite

GIRA - GIR535210 Funk Handsender 2f Gira eNet Anthrazit - 535210

KopierenKopieren
GIRA - GIR535210 Funk Handsender 2f Gira eNet Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Andere Bussysteme - eNet

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774082

Artikelnummer

GIR535210

Herstellernummer

535210

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

nein

Ausführung:

Handsender

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

eNet Funk Handsender 2fach Anthrazit Merkmale: - Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. - Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal. - Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. - Status-LED. - Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. - Bediensperren. - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME app (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren. - Update der Gerätesoftware. Hinweise : - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie