Startseite

GIRA - GIR533100 Gira eNet Funk Wandsender 1f BSF System - 533100

KopierenKopieren
GIRA - GIR533100 Gira eNet Funk Wandsender 1f BSF System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Wandsender komplett

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337116509

Artikelnummer

GIR533100

Herstellernummer

533100

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Wandsender komplett

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

eNet Funk Wandsender 1fach System 55 Inbetriebnahme-Wippe Inbetriebnahme-Wippe Merkmale: - Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. - Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen. - Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen. - Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. - Übertragung von Schalt-,Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. - Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren. - Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. - 2-farbige LED rechts und links der Tasten zur Signalisierung. - Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. - Bediensperren. - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME app (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. - Update der Gerätesoftware. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. - Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. - Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie