Startseite

GIRA - GIR530100 Server REG Gira eNet - 530100

KopierenKopieren
GIRA - GIR530100 Server REG Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337591306

Artikelnummer

GIR530100

Herstellernummer

530100

Hersteller

GIR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

eNet Server REG Merkmale: - Visualisierungsserver eNet SMART HOME. - Visualisierung für iOS und Android Smartphones. - Visualisierung für iOS und Android Tablets. - Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice. - Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen). - Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado. - Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant. - Kompatibel mit IoT-Plattform Conrad Connect Professional. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung. - Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, G1, Gira Control 9 Client 2 oder Windows(r) PC. - Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen. - Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung. - Visualisierung von Energiesensoren. - Import Export von Projektdateien. - Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect. - Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten. - Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose. - Automatisch generierte Projektdokumentation. - Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich). - Interne eNet Funk- und WLAN-Antenne. - Externe eNet Funk- und WLAN-Antennen anschließbar. Hohe Sicherheit: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte Hinweise : - Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten. - Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. - Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen. - Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt. - Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie