Startseite

GIRA - GIR519800 I/F PS. 8-C KOMFORT - 519800

KopierenKopieren
GIRA - GIR519800 I/F PS. 8-C KOMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Busankopplung - ja

  • LED ansteuern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110163

Artikelnummer

GIR519800

Herstellernummer

519800

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX Secure:

ja

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Art der Eingangsspannung:

DC

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Interfaccia pulsanti 8 moduli Komfort per KNX morsetto di collegamento e di derivazione 2 kit di cavi a 5 conduttori
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie