Startseite

GIRA - GIR518800 I/F PULS. 8-C STANDARD - 518800

KopierenKopieren
GIRA - GIR518800 I/F PULS. 8-C STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Busankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110170

Artikelnummer

GIR518800

Herstellernummer

518800

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX Secure:

ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Art der Eingangsspannung:

DC

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Interfaccia pulsanti 8 moduli Standard per Gira One e KNX Funzione nel sistema Gira One: - Ingressi: collegamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori, nonché contatti Reed o rilevatori di fumo. - Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato. - Corrente di impulso per evitare la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati. - Potenziale di riferimento comune per tutti i canali. - Aseconda della variante, due, quattro o otto ingressi indipendenti. - Messa in funzione delle interfacce pulsante con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2. - Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One. Ingressi binari: - Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere. - Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano con Gira G1, aprigarage e apriporta. - Collegamento di contatti a potenziale zero. - Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione. - Possibilità di analisi dei contatti On/Offdei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici. - Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nella app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo. - Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle. - Interrogazione di unacommutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento. - Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home. Funzione nel sistema Gira KNX: - A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS. - Potenziale di riferimento comune per tutti i canali. - Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente. - Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati. - I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente. A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione: - Il tipo di contatto è impostabile. - Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione). - Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva). - Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento. - Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi. - Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto. - Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria. - Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente. - Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale). - Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile. - La funzione di blocco è impostabile. - L’invio ciclico è impostabile. KNX Data Secure compatibile. Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA). morsetto di collegamento e di derivazione 2 kit di cavi a 5 conduttori
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie