GIRA - GIR514700 CENTRALE METEO - 514700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337124412
Artikelnummer
GIR514700
Herstellernummer
514700
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
Gira One
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Akustisches Signal:
nein
Mit Heizung:
nein
Farbe:
sonstige
Analogeingang:
nein
Wetterstation:
ja
Schutzart (IP):
IP20


