GIRA - GIR513600 Tastsens.3 Komfort 6f (3+3) KNX System 5 - 513600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 12
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337086871
Artikelnummer
GIR513600
Herstellernummer
513600
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


