GIRA - GIR511200 Tastsens.3 Basis 2f (1+1) KNX System 55 - 511200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337086819
Artikelnummer
GIR511200
Herstellernummer
511200
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


