GIRA - GIR5051028 Tastsens.4 24 V 1f TS4 Anthrazit - 5051028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337074977
Artikelnummer
GIR5051028
Herstellernummer
5051028
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


