GIRA - GIR5021928 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Anthrazit(la - 5021928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337098508
Artikelnummer
GIR5021928
Herstellernummer
5021928
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


