Startseite

GIRA - GIR502117 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Aluminium - 502117

KopierenKopieren
GIRA - GIR502117 Wippenset 1f Tastsens.4 TS4 Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072348

Artikelnummer

GIR502117

Herstellernummer

502117

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Aluminium Hinweise : - Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.https: beschriftung.gira.de. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie