GIRA - GIR386700 PS.BIL. 4-M CON.NO S.GR. - 386700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Mit Beleuchtung - nein
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337064855
Artikelnummer
GIR386700
Herstellernummer
386700
Hersteller
GIR
Bedienungsart:
Wippe
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
contatto NO 1 polo
- Con bilanciere a 1 modulo utilizzabile anche come contatto NO a 2 moduli. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e precisodel bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Per scatole di installazione profonde.


