Startseite

GIRA - GIR367367 BIL. SIM.SUONERIA + CT - 367367

KopierenKopieren
GIRA - GIR367367 BIL. SIM.SUONERIA + CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337040248

Artikelnummer

GIR367367

Herstellernummer

367367

Hersteller

GIR

Bilanciere con simbolo e campo per targhetta antracite Suoneria - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile- Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Prova di tensione dal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.- Protez. da acqua da incasso IP44 Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli. Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.