GIRA - GIR328666 BIL. SIM.CAMPANELLO - 328666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Gira TX_44 (PA IN)
EAN
4010337039822
Artikelnummer
GIR328666
Herstellernummer
328666
Hersteller
GIR
Bilanciere con simbolo bianco puro Suoneria - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Protez. da acqua da incasso IP44 Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.


