Startseite

GIRA - GIR315900 INT.BIL.VEN. - 315900

KopierenKopieren
GIRA - GIR315900 INT.BIL.VEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Jalousien - nein

  • Für Rollläden - nein

  • Für Markisen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Schalter 1-polig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337039211

Artikelnummer

GIR315900

Herstellernummer

315900

Hersteller

GIR

Für Jalousien:

nein

Für Rollläden:

nein

Für Markisen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Schalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe

Mit elektrischer Verriegelung:

ja

Mit mechanischer Verriegelung:

ja

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo interruttore a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~ - Con blocco contro l'accensione da due punti. - Bloccaggio elettrico e meccanico. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilancierenel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passaredall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.