GIRA - GIR315800 PS.BIL.VEN. - 315800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010337039235
Artikelnummer
GIR315800
Herstellernummer
315800
Hersteller
GIR
Modulo pulsante a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~ - Con blocco contro l'accensione da due punti. - Bloccaggio elettrico e meccanico. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere neltelaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.


