Startseite

GIRA - GIR282026 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 F Al - 282026

KopierenKopieren
GIRA - GIR282026 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 F Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - ja

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337016793

Artikelnummer

GIR282026

Herstellernummer

282026

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg Farbe Alu