Startseite

GIRA - GIR2658112 Montagerahmen KD Flachenschalter Reinwei - 2658112

KopierenKopieren
GIRA - GIR2658112 Montagerahmen KD Flachenschalter Reinwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337463689

Artikelnummer

GIR2658112

Herstellernummer

2658112

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Montagerahmen mit Klappdeckel Reinweiß glänzend