GIRA - GIR247400 RTA 230 V CON.NO SPIA C. RISC.PAV. - 247400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Messbereich - 10...50 °C
Thermische Rückkopplung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337104407
Artikelnummer
GIR247400
Herstellernummer
247400
Hersteller
GIR
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
10...50 °C
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


