GIRA - GIR244210 Beweg.m. Cube 120 Wachter Anthrazit - 244210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige
Scanwinkel - 120 °
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Treppenlichtautomatik - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Stand-alone
EAN
4010337056416
Artikelnummer
GIR244210
Herstellernummer
244210
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


