GIRA - GIR2422015 EnOcean Funk Wandsender 2f System 55 Gra - 2422015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337084648
Artikelnummer
GIR2422015
Herstellernummer
2422015
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein


