Startseite

GIRA - GIR2421015 EnOcean Funk Wandsender 1f System 55 Gra - 2421015

KopierenKopieren
GIRA - GIR2421015 EnOcean Funk Wandsender 1f System 55 Gra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337084136

Artikelnummer

GIR2421015

Herstellernummer

2421015

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

nein

Ausführung:

Wandsender komplett

Anzahl der Kanäle:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

EnOcean Funk Wandsender 1fach System 55 Grau matt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Hinweise : - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.