Startseite

GIRA - GIR2406000 EFH-Paket Audio System 106 Edelstahl - 2406000

KopierenKopieren
GIRA - GIR2406000 EFH-Paket Audio System 106 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - nein

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337033929

Artikelnummer

GIR2406000

Herstellernummer

2406000

Hersteller

GIR

Mit Video:

nein

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Aufputz

Farbe der Außenstation:

Silber

Abhörsicher:

nein

Internkommunikation:

ja

Freisprechen:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Geeignet für Behinderte:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 106 Einfamilienhaus-Paket Audio Edelstahl
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie