GIRA - GIR234000 Relaismodul RWM Dual Rauchwarnmelder - 234000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul
Packung
1 ST
EAN
4010337068556
Artikelnummer
GIR234000
Herstellernummer
234000
Hersteller
GIR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Relaismodul
Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual Merkmale: - Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual VdS. - Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. - Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. - Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais. - Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Hinweise : - Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind. - Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen"download.gira.de beachten. Merkmale: - Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual VdS. - Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. - Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. - Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais. - Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Hinweise : - Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind. - Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen"download.gira.de beachten.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


