GIRA - GIR2222530 ril.pres. Mini Komfort - 2222530
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Deckeneinbau ohne Einbaudose - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4010337129660
Artikelnummer
GIR2222530
Herstellernummer
2222530
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Anzahl der Kanäle:
5
Höhe:
39 mm
Tiefe:
54 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


