Startseite

GIRA - GIR217200 Dimmaktor 2f 2 x 300 W/VA KNX REG - 217200

KopierenKopieren
GIRA - GIR217200 Dimmaktor 2f 2 x 300 W/VA KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337082217

Artikelnummer

GIR217200

Herstellernummer

217200

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Ausgangsleistung:

20...300 W

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

30 W

Spannung:

230...230 V

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

KNX Dimmaktor 2fach 2 x 300 W VA REG plus Merkmale: - Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. - Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. - Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich). - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Funktionen: - Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle. - Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle. -Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. - Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo NV-LED (kapazitiv Phasenabschnitt), konventioneller Trafo NV-LED (induktiv Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt). - Rückmeldung "Schalten"und "Helligkeitswert". - Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. - Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. - Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar. - Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. - Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen. - Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS"beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion). - Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall. - Rückmelden der angeschlossenen Lastart. - Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. - Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich. - Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Hinweise : - Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie