GIRA - GIR216000 Rollladenaktor 4f AC 230 V Hand KNX REG - 216000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337101352
Artikelnummer
GIR216000
Herstellernummer
216000
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


