GIRA - GIR213126 Wippenset 1f BSF System 55 Klar/F Alu - 213126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337081074
Artikelnummer
GIR213126
Herstellernummer
213126
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


