Startseite

GIRA - GIR212000 Spannungsvers. 160 mA Drossel KNX REG - 212000

KopierenKopieren
GIRA - GIR212000 Spannungsvers. 160 mA Drossel KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337023210

Artikelnummer

GIR212000

Herstellernummer

212000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Busspannung pufferbar:

nein

Max. Ausgangsstrom:

160 mA

KNX Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung. Merkmale: - Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. - Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. - Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. - Reset-Taster. - Kurzschlussfest. - Überspannungsfest. - Leerlaufsicher. - Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. - Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung.- Zwei typgleiche KNX Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Hinweise : - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie