Startseite

GIRA - GIR211400 Heizungsaktor Basic 6f KNX REG - 211400

KopierenKopieren
GIRA - GIR211400 Heizungsaktor Basic 6f KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337018414

Artikelnummer

GIR211400

Herstellernummer

211400

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

nein

Handschaltung:

nein

Anzahl der Ausgänge:

6

Schaltspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

KNX Heizungsaktor Basic 6fach REG plus Merkmale: - Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken. - Ansteuerung über 1 Bit- oder 1 Byte-Stellgrößentelegramme. - Bei 1 Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert. - Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet"oder "stromlos geschlossen"ansteuerbar. - Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar. - Überlastsicher, kurzschlusssicher. - Standardschutz. - Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss. - Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen). - Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe. Hinweise : - An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene.