Startseite

GIRA - GIR211300 ATT. DALI COLOUR 4-M - 211300

KopierenKopieren
GIRA - GIR211300 ATT. DALI COLOUR 4-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337128144

Artikelnummer

GIR211300

Herstellernummer

211300

Hersteller

GIR

Attuatore DALI Colour a 4 moduli per KNX - Semplice controllo del broadcast di luci DALI-2 e collegamento di sensori DALI-2 come application controller - 4 sistemi DALI controllabili indipendentemente. - Collegamento complessivo fino a128 utenti DALIall’attuatore. - Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI. - Commutazione e regolazione dell’intensità dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici). - Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Controllo della temperatura del colore tramite la funzione di regolazione della luminosità relativa o assoluta e anche tramite scene. Il controllo della temperatura del colore avviene in gran parte indipendentemente dal controllo della luminosità delle sorgenti luminose utilizzate. - Controllo del colore della luce utilizzando le unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Controllo flessibile del colore negli spazi colore “RGB”, “RGBW” o “HSV”. Negli spazi colore RGB, il colore può essere controllato mediante la regolazione della luminosità relativa o assoluta tramite oggetti di comunicazione combinati o separati, in conformità alla specifica KNX e anche tramite scene. Nello spazio colore “HSV” sono disponibili oggetti separati per il controllo assoluto del colore della luce mediante l’angolo del colore (H), la saturazione (S) e il valore di luminosità (V) e anche mediante scene. - Ciclo automatico di colori: regolazione ciclica dell’angolo di colore nel cerchio cromatico. In questo modo si ottengono gradienti di colore continui che possono essere avviati o arrestati a piacere durante la durata dell’attuatore DALI. - Modulazione automatica della luminosità: regolazione ciclica della luminosità nell’intero range di luminosità. - Comando manuale dei sistemi DALI indipendentemente dal bus (anche modalità cantiere con controllo del broadcast) separato per i sistemi DALI. Controllo dello stato di commutazione e della luminosità. - Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione. - Fino a 6 funzioni centrali di commutazione e regolazione luce. - È possibile realizzare lo spegnimento in standby per i ballast elettronici collegati. Possibile feedback cumulativo di tutti gli stati di commutazione. - Possibilità di integrare i quattro sistemi DALI in un massimo di 16 scene luce ciascuno per controllare la luminosità, la temperatura del colore o il colore. - Possibilità di messaggi di stato attivi per lo stato di commutazione, il valore di luminosità, la temperatura del colore e il colore per ogni sistema DALI. - È possibile impostare i valori limite di luminosità e temperatura del colore (minimo, massimo). - Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. - Accensione e spegnimento delicati per la lampada (soft-ON, soft-OFF). - La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa possono essere parametrizzate. In caso di funzione di blocco è possibile il lampeggiamento delle luci di un sistema DALI. - Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione scale, anche con funzione di preallarme). - Contatore delle ore di lavoro. - DALI Power-ON-Level (tramite il parametro comportamento "Dopo inversione della tensione bus/rete") e DALI System Failure Level (livello di errore del sistema DALI) (tramite il parametro comportamento "In caso di interruzione di tensione bus/rete"). - Reazioni all’assenza e al ritorno di tensione al bus e alla rete dopo una programmazione dell’ETS impostabili (per il controllo della luminosità). Con controllo della temperatura del colore e del colore predefinito. - Compatibili con diversi master, è possibile installare ulteriori sensori DALI-2 come application controller in qualsiasi sistema DALI. KNX Data Secure compatibile. Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo). L’attuatore DALI è conforme alla norma IEC 62386 Ed. 2 in qualità di centralina di comando DALI-2 certificata. La funzionalità completa dell’impianto DALI può essere garantita solo con l’utilizzo esclusivo di unità di alimentazione DALI-2. L’alimentazione di tensione dei sistemi DALI avviene esclusivamente tramite il gateway DALI. Il collegamento di un’ulteriore alimentazione di tensione a uno dei sistemi DALI non è consentito. Progettazione e messa in funzione dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.1.1 (raccomandazione). Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie