Startseite

GIRA - GIR210502 Prasenzm. Standard KNX Reinweiss - 210502

KopierenKopieren
GIRA - GIR210502 Prasenzm. Standard KNX Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Stand-alone

EAN

4010337084570

Artikelnummer

GIR210502

Herstellernummer

210502

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Erfassungswinkel vertikal:

360...360 °

KNX Präsenzmelder Standard Reinweiß Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen. Merkmale: -Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung. - Programmier-LED -taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar bedienbar. - PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor. - Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit. - Empfindlichkeit konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. - Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (ManuellEIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). - Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). - Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. - Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. - Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. - Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). - Kurzzeit-Präsenzfunktion. - Rückmeldung der Dämmerungsstufe. - Sperrfunktion. - Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). - Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In.- Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. Hinweise : - Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.