GIRA - GIR208712 GIRA G1 S/WLAN (2 GENERAZIONE) GIRA G1 - 208712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Mit Display - ja
Status-LED - ja
IR-Sensor - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337125310
Artikelnummer
GIR208712
Herstellernummer
208712
Hersteller
GIR
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


