Startseite

GIRA - GIR207305 GIRA G1 XS S/WLAN - 207305

KopierenKopieren
GIRA - GIR207305 GIRA G1 XS S/WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - ja

  • Status-LED - ja

  • IR-Sensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337129790

Artikelnummer

GIR207305

Herstellernummer

207305

Hersteller

GIR

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

ja

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Gira G1 XS vetro nero senza WLAN

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie