Startseite

GIRA - GIR206612 GIRA G1 + WLAN (2 GENERAZIONE) - 206612

KopierenKopieren
GIRA - GIR206612 GIRA G1 + WLAN (2 GENERAZIONE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - ja

  • Status-LED - ja

  • IR-Sensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337125297

Artikelnummer

GIR206612

Herstellernummer

206612

Hersteller

GIR

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

ja

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Gira G1 vetro bianco con WLAN

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie