Startseite

GIRA - GIR202000 DALI Potentiometer Tunable WH Einsatz - 202000

KopierenKopieren
GIRA - GIR202000 DALI Potentiometer Tunable WH Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Seriendimmer - nein

  • Lastart - sonstige

  • Nebenstelleneingang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337023463

Artikelnummer

GIR202000

Herstellernummer

202000

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Seriendimmer:

nein

Lastart:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

DALI-Potentiometer Tunable White Merkmale: - Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. - Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) für Tunable White gemäß IEC 62386-209 - Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine DALI-Spannungsversorgung oder ein DALI-Potentiometer mit intergiertem Netzteil benötigt welche der DALI-Spezifikation (DIN IEC 60926) entsprechen. - Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast. - Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten und einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit. Hinweise : - Bei der Auswahl der DALI-Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI-Teilnehmer und des DALI-Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.