Startseite

GIRA - GIR201400 USB-Datenschnittst. REG KNX REG - 201400

KopierenKopieren
GIRA - GIR201400 USB-Datenschnittst. REG KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072928

Artikelnummer

GIR201400

Herstellernummer

201400

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX USB-Datenschnittstelle REG Merkmale: - Ankopplung von PC an KNX Anlagen. - Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. - Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. - Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5). - Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Hinweise : - Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. - Montage auf DIN-Hutschiene.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie