Startseite

GIRA - GIR200900 Busankoppler 3 externer Fuhler KNX Einsa - 200900

KopierenKopieren
GIRA - GIR200900 Busankoppler 3 externer Fuhler KNX Einsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337082194

Artikelnummer

GIR200900

Herstellernummer

200900

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Einsatz KNX Busankoppler 3 mit externem Fühler Merkmale: - Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her. - Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. - Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert. - Am Busankoppler 3 mit externem Fühler kann zusätzlich ein Temperaturfernfühler angeschlossen werden. Ein Raumtemperaturregler kann dadurch dieTemperatur an einer zusätzlichen Messstelle aufnehmen. Hinweise : - Der Fernfühler funktioniert nur in Kombination mit einem Tastsensor 3 Plus.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie