GIRA - GIR136326 Profil 3f senkr. + waager. Profil 55 Alu - 136326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - vertikal
Form - quadratisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.8 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4010337363262
Artikelnummer
GIR136326
Herstellernummer
136326
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20


