Startseite

GIRA - GIR136126 Profil 1f senkr. + waager. Profil 55 Alu - 136126

KopierenKopieren
GIRA - GIR136126 Profil 1f senkr. + waager. Profil 55 Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

System 55 Profilo 55

EAN

4010337361268

Artikelnummer

GIR136126

Herstellernummer

136126

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

quadratisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 1fach Aluminium Merkmale: - Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. - Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise : - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.